SKU:
KEN5588930K
zł5.13
Bez podatku VAT
zł6.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z utwardzonej i hartowanej stali hromowo-wanadowej, z wysoką odpornością na korozję, czarne wykończenie. Winylowe uchwyty dla zwiększenia
kontroli i komfortu pracy. Wymienne, miękkie plastikowe wkładki pozwalają na delikatne, bez spowodowania uszkodzeń, chwytania elementów. Możliwość pracy w ośmiu pozycjach, posiada mechanizm sprężynowy pozwalający na szybkie zwolnienie ścisku. Długość całkowita: 250mm. Objętość: 40mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce szczękowe |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
EAN | 5036140118973 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Wymienne wkładki z tworzywa sztucznego z miękkim uchwytem |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal chromowo-wanadowa |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Standardy spełnione | None |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | • Zaczernione chemicznie |