zł274.36
Bez podatku VAT
zł337.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw 6-sztukowy.
Dostarczane w amortyzującym, obszytym etui z gumkami przytrzymującymi szczypce.
Wykonane z wysokiej jakości stali chromowoniklowej z utwardzoną powierzchnią tnącą. Wykonane z podwójnego PVC nasadki dla lepszego komfortu i kontroli. Przeznaczone do delikatnychi dokładnych prac przy produkcji. Mechanizm sprężynowy w celu podnieisnia komfortu pracy.
Zawartość:
1x płaskie - 130mm,
1x wygięte - 120mm,
1x wydłużone - 130mm,
1x igłowe - 150mm,
1x zwężane - 110mm,
1x czołowe - 110mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw szczypiec |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
EAN | 5036140249271 |
ECLASS Code | 21040300 |
Indywidualne lub zestawowe | Set |
izolowane | No |
Miniature | Yes |
Non Sparking | No |
UNSPSC Code | 27112100 |