zł67.54
Bez podatku VAT
zł83.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wyprodukowane ze specjalnie wyselekcjonowanej stali. Uchwyt z podwójnego materiału. Szczypce te posiadają wewnętrzny polipropylenowy rdzeń zapewniający siłę zacisku i trwałość oraz miękką termoplastyczną powierzchnię zewnętrzną dla wygodnego chwytu o doskonałej przyczepności. Podwójna wypolerowana część czołowa i spoina. Idealne do ogólnego chwytania, zwłaszcza cienkich materiałów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Termoplastycznych |
• Typ: | Szczypce igłowe |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 160mm |
Długość szczęki | 60mm |
EAN | 5036140422568 |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | Lina bezpieczeństwa |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Otwarcie szczęki | 60mm |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |