zł94.79
Bez podatku VAT
zł116.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przemysłowej jakości chromowo-wanadowa, utwardzona i hartowana. Uchwyty wykonane z PVC. Machanizm sprężynowy wspomagający pracę.
Zewnętrzne, szczęki 90°
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | PVC |
• Typ: | Szczypce do pierścieni zabezpieczających |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 175mm |
Długość szczęki | 29mm |
EAN | 5036140118362 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Carbon Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Otwarcie szczęki | 40mm |
Styl szczęki | Zewnętrzne |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Polished/Black Oxide |