zł83.60
Bez podatku VAT
zł102.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stal chromowo-wanadowa, uchwyty pokryte winylem. Podwójna wypolerowana część czołowa i spoina. Utwardzone części tnące. Również cięcie boczne i gwarancja stabilnego ścisku i szczęki zaciskowe na końcu części czołowej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | PVC |
• Typ: | Szczypce kombinowane |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 180mm |
Długość szczęki | 35mm |
EAN | 5036140117846 |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | Przecinarka do łączy Przycinacz boczny |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Stal chromowo-wanadowa |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Otwarcie szczęki | 30mm |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |