zł159.80
Bez podatku VAT
zł196.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Drop forged from high grade steel, individually induction hardened with a corrosion protected polished surface. Slip guard safety handles, for use around live circuits not exceeding 1000V AC or 1500V DC.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | V.D.E. |
• Typ: | Szczypce |
Brand | Eclipse Blue |
Całkowita długość | 200mm |
Długość szczęki | 75mm |
EAN | 5012095011507 |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | izolowane Odporny na korozję |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | Tak |
Materiał szczęki | Kuta stal węglowa |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | PWSF10748/8 |
Standardy spełnione | DIN EN 60900 VDC/IEC 900 |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
Wydajność cięcia | Hard: 2mm Medium/hard: 3mm Piano: 1.6mm Soft: 4mm |
Wykończenie/Powłoka | Polerowana głowica |