zł192.34
Bez podatku VAT
zł236.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przeznaczone do naprawy karoserii w samochodach i elementów stalowych. Chromowana stal z wąskim profilem zacisków dla miejsc ciężko dostępnych. Prosty ruchomy zacisk umożliwia zacisk poprzez otwory. Uwolnienie docisku odbywa się za pomocą jednej dźwigni.
Do zaciskania dwóch blach o tej samej grubości w położeniu 90°.
Szerokość zacisków: 50mm.
Głębokość szyjki: 15mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Carbon steel |
• Typ: | Szczypce samochwytne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 200mm |
Długość szczęki | 37.7mm |
EAN | 5036140242579 |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | T-type clamps two sheet metal pieces of equal thickness at 90 degree |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Materiał szczęki | CR-MO |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Otwarcie szczęki | 12mm |
Styl szczęki | T-TYPE |
UNSPSC Code | 27112100 |
Wykończenie/Powłoka | Nickel+ED Black |