zł225.18
Bez podatku VAT
zł276.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przeznaczone do naprawy karoserii w samochodach i elementów stalowych. Chromowana stal z wąskim profilem zacisków dla miejsc ciężko dostępnych.
Prosty ruchomy zacisk umożliwia zacisk poprzez otwory. Uwolnienie docisku odbywa się za pomocą jednej dźwigni.
Kleszcze zaciskowe do profili kołnierzowych
Zaciska dwie kołnierzowe sąsiednie spoiny.
Szerokość zacisku: 45mm. Głębokość szyjki: 25mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | Ochrona przed poślizgiem |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 210mm |
Długość szczęki | 25mm |
EAN | 5036140118829 |
ECLASS Code | 21040300 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Otwarcie szczęki | 15mm |
Styl szczęki | Axial Grip |
UNSPSC Code | 27112100 |
Wykończenie/Powłoka | Nickel |