Kennedy

Kleszcze do pomp wodnych o długości 233mm, pojemność szczęk 65mm

SKU:

KEN5584100K

zł47.26

Bez podatku VAT

zł58.13

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Idealne do wkręcania i wykręcania plastikowych złączek itp. o średnicy do 65mm. Może pracować w czterech pozycjach. Szczęki ząbkowane z wymienialnym plastikowym pokryciem szczęk. wykonane ze stali chromowo-wanadowej, olejowo utwardzane i hartowane z winylowymi uchwytami dla zwiększenia kontroli i komfortu pracy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    PVC

    • Typ:

    Ochrona przed poślizgiem

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    233mm

    Długość szczęki

    44mm

    EAN

    5036140014213

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Zdejmowane plastikowe osłony szczęk

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal chromowo-wanadowa

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    65mm

    Standardy spełnione

    None

    Styl szczęki

    Ząbkowane

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    chromowy