zł131.78
Bez podatku VAT
zł162.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Standardowy
Do produkcji 2, 2.5, 3, 3.5, 4 i 4.5mm otworów w szerokim zakresie materiałów wliczając karton, PVC itc. Utwardzana stalowa powierzchnia z trwałym pokryciem żywicy epoksydowanej. 6 obrotowych przebijaków. Z konturowanym uchwytem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Szczypce dziurkowe |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 250mm |
EAN | 5036140015319 |
ECLASS Code | 21040300 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Styl szczęki | Punching Bits |
UNSPSC Code | 27112100 |
Wykończenie/Powłoka | epoksydowe |