zł44.89
Bez podatku VAT
zł55.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Bardzo mocne szczypce ze stali chromowo-wanadowej. Ząbkowane zaciski z kutej, hartowanej stali z odpornym na korozję jasnym niklowym pokryciem. Otwarcie zacisków i siła mogą być dopasowane poprzez użycie śruby dopasowanej do sprężyny. Każde szczypce są wyposażone w metalową sprężynę by zapewnić sprawne otwieranie się szczęk. Mechanizm blokujący trzyma klucz na pozycji wyznaczonej przez operatora, dając mu przy tym obie ręce wolne.
Szczypce zaciskowe, szczęki wygięte, owalne
Duża siła.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce samochwytne |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 255mm |
EAN | 5036140160897 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Styl szczęki | Wygięte |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Nikiel |