zł198.27
Bez podatku VAT
zł243.87
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Chromowo-wanadowe, wysokowydajne. Z możliwością szybkiego uwolnienia. Dwie zakrzywione szczęki zaprojektowane idealnie do ściskania małych i dużych średnic. Szczególnie polecane do użycia z obiektami okrągłymi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Steel |
• Typ: | Szczypce samochwytne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 300mm |
Długość szczęki | 95mm |
EAN | 5036140118843 |
ECLASS Code | 21040300 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Otwarcie szczęki | 100mm |
Styl szczęki | Duża pojemność |
UNSPSC Code | 27112100 |
Wykończenie/Powłoka | chromowy |