logo

Szczypce

Pincers are hand tools designed for gripping, much like pliers, although with some key distinctions. They typically feature sturdy metal jaws that offer leverage when extracting nails, and certain types come with blade-edged jaws for cutting through materials like wire.

Cromwell offers both cutting and clamping pincers from brands like Kennedy, ensuring you find the right tool for your needs.

Jak działają pincety?
Pincety mogą być używane na kilka sposobów, ale ich głównym celem jest chwytanie. Ich mocne metalowe szczęki są ukształtowane w taki sposób, że mogą zbliżyć się do powierzchni, aby chwycić przedmioty, takie jak mocowania od podstawy.
Podczas usuwania zakrzywienie szczęk umożliwia większą dźwignię niż podobne narzędzia, takie jak szczypce. W niektórych przypadkach szczęki są ostrzone, co pozwala na cięcie miękkich materiałów, takich jak drut, zapewniając czyste i dokładne cięcie.

Rodzaje pęset
Istnieją dwa wyraźne rodzaje pęset: pęsety stolarskie i pęsety tnące. Oba mają pewne wspólne zastosowania, ale istnieją pewne różnice, o których Cromwell poniżej opisuje.

• Pęsety stolarskie - Nazywane również obcinakami, pęsety stolarskie to rodzaj szczypiec zaprojektowanych do chwytania i usuwania gwoździ i zszywek z drewna. Ich szczęki są masywne i wytrzymałe, posiadają fazę, co pozwala im chwytać gwoździe bez ich przecinania. Zaokrąglona głowica pozwala na zastosowanie dźwigni po obu stronach bez uszkodzenia powierzchni drewnianej.

• Pęsety do cięcia na końcu - Pęsety do cięcia na końcu noszą kilka nazw, w tym obcinaki, obcinaki lub szczypce do cięcia na końcu, posiadają ostrzone szczęki, które służą do cięcia materiałów takich jak drut, sprężyny, gwoździe, nitownice i śruby. Ich kształt głowicy jest zwykle bardziej płaski niż w przypadku pęset stolarskich, co pozwala użytkownikowi na cięcie bliżej powierzchni.

Rozważania podczas wyboru pęset
Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę, wybierając parę pęset, główny wybór zależy jednak od zastosowania, do którego zamierzasz ich używać.
Na przykład, jeśli pracujesz z dużymi gwoździami i potrzebujesz solidnego narzędzia do ich usuwania z drewnianych powierzchni, pęsety stolarskie są bardziej odpowiednim wyborem. Jednak jeśli potrzebujesz narzędzia do zaciskania i cięcia drutu, to pęsety tnące będą idealnym wyborem.

Rozmiar pęset w stosunku do używanych materiałów powinien być kolejnym czynnikiem do rozważenia, na przykład praca z pinezkami wymaga mniejszego, lżejszego narzędzia niż gwoździe stolarskie. Na szczęście oba rodzaje pęset występują w różnych rozmiarach, od małych, do lekkich prac, po duże, masywne zestawy zaprojektowane do chwytania dużych i upartych mocowań.

FAQ
Do czego służą pęsety stolarskie?
Główną funkcją pęset stolarskich jest chwytanie i usuwanie mocowań, takich jak gwoździe, z różnych materiałów. Sprawdzają się również jako narzędzia chwytające i narzędzia do demontażu.

Z jakiego materiału są wykonane pęsety?
Większość pęset jest wykonana ze stali lub stopu stali, stal, stal nierdzewna, stal chromowo-wanadowa i stal węglowa są popularnymi wyborami ze względu na ich trwałość. Niektóre pęsety posiadają ostrza z węglika wolframu, co zapewnia im większą moc tnącą, ponieważ związek węglików pozwala na dłuższe utrzymanie ostrości.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 181

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 181