zł255.00
Bez podatku VAT
zł313.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Bekas |
Brand | Bahco |
Całkowita długość | 135mm |
Długość szczęki | 25mm |
EAN | 7314150100057 |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | Odporny na korozję |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | 4830 |
Otwarcie szczęki | 25mm |
Seria | ERGO™ |
Standardy spełnione | ISO 5745 |
Styl szczęki | Palenie |
UNSPSC Code | 27112100 |
Wydajność cięcia | Iron Wire: 3mm Piano Wire: 2mm |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |