zł506.60
Bez podatku VAT
zł623.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Podwójny materiał na uchwycie pozwala użytkownikowi na zastosowanie większej siły. Nasadki wykonane na bazie polipropylenu dla wytrzymałości oraz z termoplastycznego
materiału na wierzchu dla dobrego bezślizgowego uchwytu. Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-niklowej z utwardzoną powierzchnią tnącą. Przeznaczone do delikatnych i dokładnychprac przy produkcji.
Szczypce - zestaw 6-sztukowy
Dostarczane w amortyzującym, obszytym etui z gumkami przytrzymującymi szczypce.
Zawartość: 1x płaskie - 130mm, 1x wygięte - 120mm, 1x wydłużone - 130mm, 1x igłowe - 150mm, 1x zwężane - 110mm, 1x czołowe - 110mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw szczypiec |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
EAN | 5036140027909 |
ECLASS Code | 21040300 |
Indywidualne lub zestawowe | Set |
izolowane | No |
Miniature | Yes |
Non Sparking | No |
UNSPSC Code | 27112100 |