Kennedy

Szczypce do pomp wodnych 250mm, otwarcie szczęk 40mm

SKU:

KEN5588920K

zł93.60

Bez podatku VAT

zł115.13

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z utwardzonej i hartowanej stali hromowo-wanadowej, z wysoką odpornością na korozję, czarne wykończenie. Winylowe uchwyty dla zwiększenia
    kontroli i komfortu pracy. Wymienne, miękkie plastikowe wkładki pozwalają na delikatne, bez spowodowania uszkodzeń, chwytania elementów. Możliwość pracy w ośmiu pozycjach, posiada mechanizm sprężynowy pozwalający na szybkie zwolnienie ścisku. Długość całkowita: 250mm. Objętość: 40mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    PVC

    • Typ:

    Ochrona przed poślizgiem

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    250mm

    Długość szczęki

    37mm

    EAN

    5036140014206

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Wymienne wkładki z tworzywa sztucznego z miękkim uchwytem

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal chromowo-wanadowa

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    40mm

    Standardy spełnione

    None

    Styl szczęki

    Ząbkowane

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    • Zaczernione chemicznie