zł29.20
Bez podatku VAT
zł35.92
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
SM - ABS Plastic Body Retractable
Removable rear body with blade snapping slot allows access to blade carrier for spare blade storage. Multi-position slide button.
0-10-095
9 x 85mm, 13 segment blade.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Nóż do przycinania |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 130mm |
EAN | 3253560100957 |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Automatyczna blokada |
Kolor uchwytu | Czarny |
Kompatybilne materiały | Papier Softwood Taśmy klejące Tektura Tworzywo sztuczne |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 1 |
Nr części MFR | 0-10-095 |
Operacja ostrza | Wysuwany |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
UNSPSC Code | 27111504 |
Wymiary ostrza | 85mm x 9mm |