Noże kieszonkowe i narzędzia wielofunkcyjne

Skrzynki narzędziowe i noże wielofunkcyjne są wygodnym i praktycznym sposobem zapewnienia sobie odpowiedniego narzędzia tnącego do zadań wymagających precyzji, takich jak hobby, rękodzieło czy pasjonaci wędkarstwa, biwakowania i polowania, ze względu na ich składane i przenośne właściwości. W Cromwell mamy szeroki wybór skrzynek narzędziowych i noży wielofunkcyjnych od wiodących marek Stanley® i Irwin®, a także nasze zaufane marki Kennedy®, Yamoto® i Senator®.

Co to są skrzynki narzędziowe i noże wielofunkcyjne?
Nazywane także nożami składanymi lub scyzorykami, skrzynki narzędziowe to wygodna i mała ostrze i rękojeść, która może być chowana lub składana i bezpiecznie przechowywana w kieszeni dla wygody. Podobnie jak noże kieszonkowe, noże wielofunkcyjne posiadają także możliwość schowania, z tą różnicą, że zawierają one również kilka gadżetów oprócz ostrza noża. Zazwyczaj chwalą się otwieraczami do butelek, pilnikami, śrubokrętami, korkociągami, nożyczkami lub kombinerkami w zależności od specyfikacji każdego indywidualnego noża wielofunkcyjnego. Nie należy ich mylić z narzędziem wielofunkcyjnym lub wielofunkcyjnym nożem, który jest narzędziem zasilanym zdolnym do piłowania różnych materiałów.

Więcej informacji na temat tych rodzajów narzędzi wielofunkcyjnych można znaleźć tutaj: https://www.cromwell.co.uk/shop/power-tools/multi-tools/c/0751?query=multi+tool&preventRedirect=true

Kiedy używa się skrzynek narzędziowych i noży wielofunkcyjnych?
Skrzynki narzędziowe i noże wielofunkcyjne są często używane przez pasjonatów z powodu ich małych rozmiarów i przenośnych właściwości. Doskonale sprawdzają się podczas wędkowania, polowania, biwakowania lub drobnych prac rzeźbiarskich i stolarskich. Noże wielofunkcyjne posiadają dodatkową wszechstronność, pozwalającą na wykonywanie wielu zadań poza prostym cięciem.

Co brać pod uwagę wybierając skrzynkę narzędziową lub nóż wielofunkcyjny
• Materiał ostrza - Chociaż większość ostrzy jest wykonana z jakiejś formy stali, zawsze warto rozważyć, jaki rodzaj stali najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i zastosowaniom.

• Działanie ostrza - Skrzynki narzędziowe i noże wielofunkcyjne mogą posiadać wiele sposobów chowania i wyjmowania ostrza lub narzędzia, najczęstszym z nich jest chowanie, stałe lub składane. Ostrza chowane wsuwają się z powrotem do rękojeści, gdy nie są używane, składane ostrza składają się do rękojeści, a stałe ostrza nie mogą być schowane w rękojeści i muszą być schowane w odpowiedniej osłonie ostrza.

• Liczba funkcji - Noże wielofunkcyjne mogą chwalić się wieloma funkcjami, jak sugeruje nazwa. Liczbę potrzebnych funkcji należy wziąć pod uwagę przy zakupie narzędzia.

• Możliwość ponownego użycia/wymienialne ostrze - Nie wszystkie skrzynki narzędziowe i noże wielofunkcyjne posiadają ostrza, które można wymieniać, chociaż większość z nich to robi. Zawsze warto sprawdzić, czy ostrze lub poszczególne komponenty można wymieniać, jeśli jest to wymagane.

Podstawowe pojęcia dotyczące skrzynek narzędziowych i noży wielofunkcyjnych
Chcemy ułatwić Ci zrozumienie i zakupy naszej oferty, dlatego oto kilka kluczowych terminów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć naszą różnorodność skrzynek narzędziowych i noży wielofunkcyjnych oraz ich zastosowania.

Czym jest ostrze chowane?

Ostrze chowane to ostrze, które można schować z powrotem do wnętrza korpusu ostrza, zazwyczaj za pomocą koła lub przycisku. Może to być proces automatyczny, w którym ostrze wsuwa się z powrotem, gdy kontakt między ostrzem a materiałem zostanie utracony, lub proces ręczny, w którym można nacisnąć przycisk, aby schować ostrze.

Najczęstsze pytania
Czy noże kieszonkowe są legalne w Wielkiej Brytanii?

Ogólne zasady dotyczące noszenia noży mówią, że jest nielegalne używanie noża lub broni w sposób zagrażający. Dotyczy to wszystkich noży, zarówno kieszonkowych, jak i nie. Noże i broń można nosić tylko wtedy, gdy istnieje "dobry powód", a także sprzedaż noży i broni osobom poniżej 18 roku życia jest nielegalna.

Jedynym wyjątkiem od tych zasad są składane noże kieszonkowe, których ostrze nie przekracza 3 cali i nie są to noże z blokadą (nie mają przycisku, sprężyny lub zaczepu, który trzeba użyć do złożenia noża).

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 29

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 29