logo

Dłutka

Centrum śrubokrętu odgrywa ważną rolę w precyzyjnym i czystym wierceniu. Dostępny z okrągłymi lub kwadratowymi głowicami, każdy punkt śrubokrętu posiada dokładnie oszlifowany kąt między 60 a 90 stopni, zapewniający optymalną precyzję.

Cromwell oferuje szeroką gamę narzędzi do znakowania do prac na metalu, w tym wysokiej jakości centrum śrubokręty od znanych marek, takich jak Eclipse Blue®, Facom® oraz nasza własna marka, Kennedy®.

Czym jest centrum śrubokręt?
Centrum śrubokręt to metalowa pręt z utwardzonym stożkowym końcem. Służy do wykonania wgłębienia, aby zaznaczyć środek otworu i wyznaczyć punkt prowadzenia dla wiertła, zapewniając precyzyjne wiercenie.

Dlaczego warto używać centrum śrubokrętu?
W przypadku wiercenia w metalu, centrum śrubokrętu zapewnia bezpieczeństwo i precyzję. Wytwarzane przez nie wgłębienie na części roboczej tworzy nie tylko widoczny punkt odniesienia, ale także prowadzi i stabilizuje wiertło, zapobiegając poślizgowi, co może spowodować obrażenia i uszkodzenia części roboczej.

Kiedy stosuje się centrum śrubokręty?
Centrum śrubokręty są powszechnie używane w obróbce metali do wyznaczania punktu startowego dla wiercenia. Istnieje wiele innych narzędzi używanych w tej dziedzinie, takich jak śrubokręt klinowy, śrubokręt początkowy i śrubokręt wyznaczający. Wszystkie są używane do znakowania metali, ale tylko centrum śrubokręt i śrubokręt kropkowy są przeznaczone do zadań wiercenia.

Rodzaje centrum śrubokrętów
Istnieją trzy różne rodzaje centrum śrubokrętów, które są używane w zależności od rodzaju zadania.

• Centrum śrubokręt - Używany z młotkiem do oznaczania wgłębień z zakończeniem.

• Śrubokręt sprężynowy - Używany ręcznie, sprężyna uwalnia energię, aby uderzyć w stalowy punkt i oznaczyć część roboczą.

• Śrubokręt kropkowy - Mniejsza wersja centrum śrubokrętu, śrubokręt kropkowy znakuje otwory dla widoczności w części roboczej lub tworzy precyzyjne wgłębienie do wiercenia.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Jaka jest różnica między centrum śrubokrętu z okrągłą a kwadratową głowicą?

Oba wykonują tę samą pracę, jednak niektórzy eksperci uważają, że centrum śrubokręt z głowicą kwadratową zapewnia większą strefę uderzenia i zapobiega toczeniu się śrubokrętu.

Z jakiego materiału wykonuje się centrum śrubokręt?

Materiały używane do produkcji centrum śrubokrętu zależą od marki. Wiele centrum śrubokrętów jest wykonanych ze stali miękkiej z utwardzonym końcem, inne mogą być wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Oczywiście rodzaj użytego materiału odzwierciedla się w cenie, dlatego zalecamy rozważne poszukiwanie i uwzględnienie oczekiwanej jakości.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 101

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 101