zł21.24
Bez podatku VAT
zł26.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z utwardzanej i hartowanej stali z radełkowaną rękojeścią dla lepszego chwytu. Szlifowany wierzchołek. precyzyjne nacięcia pod kątem 60° dla dokładnej pracy narzędziem. Wykonano zgodnie z: BS 3066.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | guma |
• Typ: | Punktak |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 100mm |
EAN | 5036140111196 |
ECLASS Code | 21040706 |
Kompatybilny materiał do cięcia | Stal miękka |
Kształt nasady | Kwadrat |
Materiał końcówki | Stal |
Średnica punktu | 3.1mm |
Standardy spełnione | BS 3066 |
UNSPSC Code | 27111505 |