Grabie i haczki

Utrzymuj swój ogród wolny od chwastów i schludny dzięki naszej kolekcji grabi i motyk ogrodowych. W Cromwell cenimy sobie wartość wysokiej jakości narzędzi, a narzędzia ogrodnicze nie są wyjątkiem. Starannie wybieramy naszą gamę narzędzi ogrodowych z myślą o trwałości i wydajności, od wiodących marek na rynku, takich jak Spear & Jackson®, Bulldog®, Carters®, a także naszej własnej marki, Rutland®.

Czym są grabie ogrodowe i motyki ogrodowe?
Grabi i motyki są częścią niezbędnego zestawu narzędzi ogrodniczych. Służą do sprzątania, wyrównywania i przygotowywania gleby pod sadzenie. Grabie są dostępne w kilku projektach, podczas gdy na rynku dostępny jest ogromny wybór motyk ogrodowych.

Grabi są używane do wyrównywania i przemieszczania ziemi, przygotowywania łóżek do sadzenia oraz usuwania liści i zanieczyszczeń z powierzchni trawników i innych powierzchni. Są to solidne narzędzia ogrodnicze, łatwe w użyciu i niezbędne dla każdego ogrodnika.

Motyki ogrodowe są jednymi z najbardziej wszechstronnych narzędzi ogrodniczych. Idealne do przemieszczania ziemi, kształtowania łóżek do sadzenia oraz zbierania plonów i odchwaszczania. Różne style są przeznaczone do różnych zadań, i są doskonałym narzędziem do przygotowywania i utrzymania łóżek do sadzenia.

Dlaczego grabie ogrodowe i motyki ogrodowe?
Narzędzia ogrodnicze, takie jak grabie i motyki, są projektowane, aby ułatwić wykonywanie prac ogrodniczych. Możesz spróbować wykonać wszystko tym starym widłami, które dostałeś od mamy, ale zdecydowanie będziesz miał trudności z osiągnięciem dobrych rezultatów bez podstawowych narzędzi.

Kiedy używać grabi ogrodowych i motyk ogrodowych?
Grabi i motyki są niezwykle przydatne i zdecydowanie ułatwiają powtarzalne zadania, takie jak odchwaszczanie i wyrównywanie gleby.

Typy grabi ogrodowych i motyk ogrodowych
Podobnie jak w przypadku większości narzędzi, zawsze jest idealne narzędzie do zadania...

Grabi ogrodowe
• Grabi metalowe - Te grabie są wyposażone w ostre końce, aby rozbić i przemieścić ziemię do wyrównania i przygotowania łóżek na nasienie. Czasami używane do aeracji trawnika, nie zaleca się ich do usuwania liści i ogólnych zanieczyszczeń z trawników.

• Grabi gumowe - Guma jest łagodniejszą opcją niż metalowe grabie i usunie liście i ścięte trawy z trawników, powodując niewielkie uszkodzenia. Są także idealne do przemieszczania luźnej ziemi w łóżkach na nasienie i przeciągania mokrych liści na tarasach i podjazdach do kompostowania.

• Grabi do mchu - To są ostre, dwustronne grabie z jednym płaskim bokiem i drugim zakrzywionym. Zazwyczaj regulowane w celu określenia głębokości mchu, płaski bok służy do usuwania mchu i martwych fragmentów trawy, podczas gdy zakrzywiony bok może służyć do przygotowywania powierzchni trawnika i przygotowywania bruzd do ponownego siewu trawy.

• Grabi sprężynowe - Czasami nazywane grabiami do liści, kształt w formie wachlarza sprawia, że są idealne do grabienia liści i ogólnych lekkich zanieczyszczeń z dowolnej powierzchni w ogrodzie. Dostępne są w wyborze metalowych lub plastikowych i mogą być używane tylko w jednym kierunku, czyli ciągnięcia w kierunku operatora.

Motyki ogrodowe
• Motyka strzemieniowa - Głowa tego typu motyki ma kształt strzemienia i jest czasami nazywana motyką pętlą. Jest to doskonałe narzędzie do szybkiego i łatwego usuwania płytko zakorzenionych chwastów.