zł45.90
Bez podatku VAT
zł56.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Overall length: 770mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Popiół |
• Typ: | Motyka |
Brand | Bulldog |
EAN | 5013693011807 |
ECLASS Code | 21041004 |
Materiał ostrza/głowy | Stal |
Nr części MFR | 3231N |
UNSPSC Code | 27112003 |