Rygle

Pilniki do drewna są przeznaczone do kształtowania i wygładzania powierzchni materiałów. W zasadzie są to metalowe pręty z trójkątnymi zębami, które usuwają niewielkie ilości materiału poprzez ścieranie, podobnie jak pilnik.

Dzięki trójkątnemu układowi zębów, pilniki do drewna mogą być używane do miększych materiałów, głównie drewna, tworzyw sztucznych, a nawet kopyt koni, zamiast pilnika.

Rodzaje pilników do drewna
Pilniki do drewna występują w różnych kształtach i rozmiarach oraz są szyci ręcznie lub maszynowo. Pilniki szyci maszynowo mają zęby ułożone w jednolity wzór w rzędach i wycinają rowki zamiast wygładzać powierzchnie. Pilniki szyci ręcznie są mniej jednolite w układzie zębów i lepiej sprawdzają się przy wygładzaniu powierzchni.

W obrębie tych dwóch rodzajów pilników są warianty odpowiednie do wszystkich możliwych zastosowań. Poniżej wymieniliśmy niektóre z najbardziej popularnych typów.

Pilniki stolarskie - Najczęściej używany rodzaj pilników, głównie w stolarstwie. Mogą być półokrągłe lub z jedną płaską krawędzią, są to uniwersalne pilniki.

Pilniki modelarskie - Mniejsza, węższa wersja pilników stolarskich, które lepiej sprawdzają się przy pracach detalicznych.

Pilniki z wygiętym trzonkiem - Z węższą krawędzią tnącą i wygiętym trzpieniem oraz uchwytem, są świetne do pracy w ciasnych przestrzeniach.

Pilniki okrągłe - Z cylindrycznym ostrzem, idealne do wygładzania zakrzywień i wykonywania spiralnych wzorów w drewnie.

Pilniki kwadratowe i nożowe - Podobnie jak ich odpowiedniki w postaci pilników, są stosowane do podobnych zastosowań, ale są specjalnie zaprojektowane do pracy na drewnie.

Pilniki igłowe - Małe, wąskie pilniki do precyzyjnych zastosowań kształtujących. Są głównie używane przy produkcji instrumentów muzycznych.

Najczęstsze pytania
Jaki rodzaj pilnika będzie dla mnie odpowiedni?
To zależy od zastosowania, na przykład precyzyjne prace wymagają pilnika modelarskiego lub igłowego, ponieważ ich mniejszy rozmiar nadaje się do pracy detalicznej. Prace na mocno zakrzywionych krawędziach często wymagają użycia pilnika okrągłego, ponieważ cylindryczne ostrze lepiej nadaje się do uzyskania gładkiego wykończenia.

Jakie są stopnie szorstkości pilników?
Pilniki różnią się stopniem szorstkości w zależności od zębów. Ogólnie rzecz biorąc, im większa liczba zębów na rząd, tym drobniejsze ziarno. Istnieją trzy różne sposoby klasyfikacji: system amerykański stosuje podobny jak w przypadku pilników system stopni szorstkości (gruby, bastard, drugi stopień, gładki lub bardzo gładki), kolejny sposób polega na zliczaniu liczby zębów, a trzeci to system oceny od 1 do 15, gdzie 1 oznacza najgrubszy pilnik przeznaczony tylko do pracy przemysłowej, a 15 posiada wiele bardzo małych zębów, aby uzyskać gładkie wykończenie.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 30

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 30