logo

Klejarki

Bez pistoletu do nitów (lub 'nitonitownicy'), większość zadań inżynieryjnych i produkcyjnych zajęłaby wyjątkowo dużo czasu. Te przydatne narzędzia zasilane są wszędzie tam, gdzie trzeba zamocować lub odczepić nitki - innymi słowy, prawie wszędzie.

Cromwell oferuje szeroki zakres wysokiej jakości pistoletów do nitów, od zaufanych marek używanych przez profesjonalistów na całym świecie.

Czym są pistolety do nitów?
Pistolet do nitów to przenośne narzędzie zasilane baterią lub wytrzymałym kompresorem powietrza, w zależności od modelu. Pistolety do nitów występują w różnych kształtach i rozmiarach, ale najczęściej przypominają wiertarkę elektryczną z mniejszą głowicą. Inne pistolety do nitów wyglądają podobnie do klucza lub zacisku, ale z przystawką nitowniczą na końcu.

Dlaczego pistolet do nitów?
Nity są niezwykle powszechne w produkcji, montażu, przemyśle i pracach inżynieryjnych jako potencjalna alternatywa dla spawania. Duże projekty montażowe lub inżynieryjne wykorzystują tysiące nity, co czyni pistolety do nitów niezbędnymi w tych sytuacjach.

Od kiedy pistolety do nitów stały się coraz bardziej dostępne cenowo w ostatnich latach, ich popularność gwałtownie wzrosła wśród majsterkowiczów i pasjonatów, którzy pracują z nitami. Korzystając z pistoletu do nitów, aby ułatwić nitowanie, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy mają więcej czasu na skupienie się na projekcie jako całości.

Kiedy używa się pistoletów do nitów?
• Nitowanie - Są najbardziej skuteczne podczas nitowania. Mogą być stosowane do nitów aluminiowych, ze stali nierdzewnej i plastikowych.
• Praca na metalu / blacharstwo - Kolejne ważne zastosowanie nitowania, pistolety do nitów są używane do łączenia dużych arkuszy metalu.
• Motoryzacja - Dla tych, którzy pracują w warsztatach samochodowych, nity są używane do wszelkiego rodzaju zastosowań motoryzacyjnych, co czyni pistolety do nitów niezbędnymi.

Jeśli szukasz idealnego narzędzia do swojej pracy, śmiało zapytaj naszych ekspertów o specjalistyczną radę.

Rodzaje pistoletów do nitów
Przy wyborze pistoletu do nitów, będziesz miał do wyboru dwie główne opcje - elektryczne lub pneumatyczne. Każde źródło zasilania ma swoje zalety:

Elektryczne pistolety do nitów - Oferują one doskonałą przenośność i możliwość natychmiastowego użycia. Są więcej niż odpowiednie do większości ogólnych zastosowań, lub do lekkiego użytkowania warsztatowego. Należy pamiętać, że duże akumulatory dodają dodatkowej wagi i objętości do twojego pistoletu do nitów.

Pneumatyczne pistolety do nitów - Zasilane są przez wytrzymały kompresor powietrza, który jest oddzielny od pistoletu do nitów. W rezultacie pneumatyczne pistolety do nitów są małe i lekkie, ale niezwykle potężne i związane z kompresorem.
Cromwell oferuje szeroki zakres pistoletów do nitów, odpowiednich do wszystkich rodzajów zastosowań. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze najlepszego dla Ciebie, porozmawiaj z naszymi ekspertami o sperson