zł171.79
Bez podatku VAT
zł211.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Wykonana ze stali węglowej z korpusem ze stopu aluminium i osłoną z PCV dla maksymalnej trwałości i wytrzymałości
• Ergonomiczny uchwyt umożliwia ściskanie jedną ręką
• Dostosowana do pracy z gwoździami aluminiowymi, gwoździami stalowymi i gwoździami ze stali nierdzewnej, zapewniając najwyższą wszechstronność
• Dostarczana z 5 dyszami o różnych rozmiarach, co ułatwia pracę bez względu na zastosowanie
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 250mm |
Do użytku z | Aluminiowe gwoździe nitowe Gwoździe nitowane ze stali Nitki nitów ze stali nierdzewnej |
Dostarczone dysze | 2.4 3.2 4.0 6.4mm |
EAN | 5036140482111 |
ECLASS Code | 21043090 |
Liczba dysz | 5 |
Rodzaj produktu | Nitownica |
UNSPSC Code | 27112402 |
Waga | 1470g |