Kennedy

Wkładacz nakrętek nitowych M3-M12

SKU:

KEN5692080K

MPN:

.

zł368.63

Bez podatku VAT

zł453.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Wysokowydajny, przemysłowy pistolet do nakrętek do nitów
    • Do zastosowania z nitami M3-M12 z aluminium, stali oraz ze stali nierdzewnej.
    • Unikatowy mechanizm zmniejsza wysiłek operatora o 40%
    • Ergonomicznie zaprojektowana rączka z PCW odporna na uderzenia w celu wyeliminowania zmęczenia operatora
    • Łatwe i proste użytkowanie dzięki wydłużonemu ramieniu. Z 7 zestawami trzpieni - M3-M12 oraz klucz.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    410mm

    Do użytku z

    Klucz Nity aluminiowe, stalowe i nierdzewne M3-M12

    EAN

    5036140257405

    ECLASS Code

    21043090

    Liczba dysz

    7

    Rodzaj produktu

    Nitownica

    UNSPSC Code

    27112402