zł156.12
Bez podatku VAT
zł192.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Konstrukcja stalowa
• Obsługa jedną ręką
• Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z PCW
• Wyposażona w 4 dyszy do nitów o rozmiarach: 2.4mm (3/32"), 3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32") i 4.8mm (3/16").
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 230mm |
Dostarczone dysze | 2.4 3.2 4.0 4.8mm |
EAN | 5036140257382 |
ECLASS Code | 21043090 |
Liczba dysz | 4 |
Rodzaj produktu | Nitownica |
UNSPSC Code | 27112402 |
Waga | 550g |
Wymiary | 4.0mm 4.8mm |