zł272.19
Bez podatku VAT
zł334.79
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wydajna nitownica przemysłowa do zastosowania z nitami aluminiowymi, stalowymi oraz ze stali nierdzewnej. Ergonomicznie zaprojektowana rączka z PCW odporna na uderzenia w celu wyeliminowania zmęczenia operatora. 5 szybko wymiennych dysz przechowywanych w chwytaku rdzeniowym.
Wyposażona w 5 dyszy do nitów wielkości: 2.4mm (3/32"), 3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32"), 4.8mm (3/16"), 6.4mm (1/4").
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 400mm |
Dostarczone dysze | 2.4 3.2 4.0 6.4mm |
EAN | 5036140257399 |
ECLASS Code | 21043090 |
Liczba dysz | 5 |
Rodzaj produktu | Nitownica |
UNSPSC Code | 27112402 |
Waga | 1320g |