zł3504.89
Bez podatku VAT
zł4311.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity. Coated in a hard wearing epoxy powder.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Klasyczny asortyment |
Bezpieczeństwo | Centralny zamek bezpieczeństwa |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 680mm |
Całkowita szerokość | 480mm |
Całkowita wysokość | 1130mm |
EAN | 5036140010260 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 270 x 415 x 50mm - 15 560 x 415 x 100mm - 25 560 x 415 x 170mm - 30 560 x 415 x 50mm - 20kg |
Łatwość przesuwania produktu | Kółka o dużej wytrzymałości |
Liczba szuflad | 11 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 220kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TBR3411-X |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 83kg |