zł3271.16
Bez podatku VAT
zł4023.53
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
7 Drawer Roller Cabinet
Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity. Coated in a hard wearing epoxy powder.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Klasyczny asortyment |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 1060mm |
Całkowita szerokość | 480mm |
Całkowita wysokość | 925mm |
EAN | 5036140010284 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 580 x 415 x 100mm - 25 580 x 415 x 150mm - 20 580 x 415 x 50mm - 30kg |
Łatwość przesuwania produktu | Przenośny |
Liczba szuflad | 7 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 160kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TBR3407-X |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 81kg |