zł1278.00
Bez podatku VAT
zł1571.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
2 Drawer
Manufactured from heavy gauge steel, electro-coated enamel finish for superior appearance and protection. Steel panels in the drawers for extra rigidity, ball bearing drawer runners. Supplied with drawer liners and top mat.
Drawer sizes (W x D x H): 2@ 590.5 x 410 x 102mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Klasyczny asortyment |
Bezpieczeństwo | Centralny zamek bezpieczeństwa |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 668mm |
Całkowita szerokość | 459mm |
Całkowita wysokość | 280mm |
EAN | 5036140005082 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 25kg |
Łatwość przesuwania produktu | Przenośny |
Liczba szuflad | 2 |
Nr części MFR | KEN-594-5400K |
Rodzaj produktu | Jednostka podwyższająca |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 44kg |