zł876.51
Bez podatku VAT
zł1078.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Robust steel construction with 2 recessed side handles. Drawers with 35mm ball bearing slides. Anti-rust and solvent resistant powder coat finish. Keyed locking mechanism. Max drawer load: 25kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Asortyment warsztatowy |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 670mm |
Całkowita szerokość | 320mm |
Całkowita wysokość | 245mm |
EAN | 5036140329515 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 25kg |
Łatwość przesuwania produktu | Przenośny |
Liczba szuflad | 3 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 75kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | BME-260031 |
Rodzaj produktu | Jednostka podwyższająca |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 13.6kg |
Waga rolki | 75kg |