zł1928.25
Bez podatku VAT
zł2371.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Elevate your workshop efficiency with the Kennedy 5 Drawer Extra-Deep Tool Chest, designed to provide over 25% more storage space for your tools and equipment.
Features and Benefits
• Depth over 25% greater than standard tool chests, offering ample space for tools and ensuring everything stays organized and within easy reach
• Crafted from heavy gauge steel and coated with electro-coated enamel, this tool chest combines durability and an appealing finish that stands the test of time
• Steel panels within the drawers contribute to extra rigidity, ensuring the chest can handle heavy loads without compromising its integrity
• Ball-bearing drawer runners guarantee seamless and effortless opening and closing of drawers, even when they're fully loaded
• Supplied with drawer liners and a top mat, this tool chest safeguards both tools and the chest's surface from wear and tear
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Profesjonalna - Najwyższy zakres |
Bezpieczeństwo | Centralny zamek bezpieczeństwa |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 600mm |
Całkowita szerokość | 405mm |
Całkowita wysokość | 510mm |
EAN | 5036140009295 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 20kg |
Łatwość przesuwania produktu | Wytrzymały uchwyt klatki piersiowej |
Liczba szuflad | 5 |
Nr części MFR | TBT4105-X |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 34kg |