zł1208.40
Bez podatku VAT
zł1486.33
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
6 Drawer Tool Chest
Made from 0.8mm steel panels with 0.6mm drawers. Powder coated yellow/grey with aluminium drawer pulls. The fully locking lid encloses the six drawers which have foam liners and smooth running 250mm ball bearing drawer slides. Supplied with a loose tote tray for carrying tools to work area.
Overall dimensions (W x D x H): 668 x 315 x 389mm.
Top compartment (W x D x H): 660 x 305 x 50mm.
Tote tray (W x D x H): 430 x 170 x 45mm.
Drawer sizes (W x D x H):
1@ 590 x 279 x 101.5mm. 2@ 590 x 279 x 49mm.
1@ 281 x 279 x 49mm. 2@ 127 x 279 x 49mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Zakres handlu |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 668mm |
Całkowita szerokość | 315mm |
Całkowita wysokość | 389mm |
EAN | 5036140062269 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Stal nierdzewna |
Ładowność szuflady | 15 - 20kg |
Łatwość przesuwania produktu | Przenośny |
Liczba szuflad | 6 |
Nr części MFR | BCO-260061M |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 22.2kg |