zł1753.03
Bez podatku VAT
zł2156.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
4 Drawer + Top Compartment
Heavy gauge steel, welded and riveted to form an extremely rigid construction. The two part epoxy powder paint finish gives excellent corrosion-resistance and ensures durability. Central locking system. A full width piano hinge provides rigidity, strength and additional security. The drawers have smooth running ball bearing slides and each has its own safety catch. The four full-length drawers have rigid aluminium edged handles and are sized:
Drawer sizes (W x D x H):
2@ 560 x 340 x 40mm.
1@ 560 x 340 x 65mm.
1@ 560 x 340 x 95mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Profesjonalna - Najwyższy zakres |
Bezpieczeństwo | Centralny zamek bezpieczeństwa |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 700mm |
Całkowita szerokość | 405mm |
Całkowita wysokość | 450mm |
EAN | 5036140048867 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Galwanizowany szary |
Ładowność szuflady | 560 x 340 x 40mm - 15 560 x 340 x 65mm - 20 560 x 340 x 95mm - 20kg |
Łatwość przesuwania produktu | Przenośny |
Liczba szuflad | 4 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 70kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TBT4504-X |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 35.5kg |