zł1343.97
Bez podatku VAT
zł1653.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasza oferta produktów ogólnego zastosowania do warsztatu - podstawowy wybór pod względem trwałości i łatwości przemieszczania. Antykorozyjne i odporne na działanie rozpuszczalników wykończenie proszkowe produktów sprawi, że będą wyglądały one jak nowe przez dłuższy czas. Nowe ergonomiczne wysuwanie szuflady zapewnia łatwy dostęp do narzędzi. Posiada również stalowe ściany wewnętrzne ze wzmocnioną, stalową tylną ścianą, co sprawia, że produkty są bardziej solidne i na dłużej wystarczają.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Asortyment warsztatowy |
Bezpieczeństwo | Tylny mechanizm blokujący o pełnej wysokości Wzmocniona pokrywa wyposażona w 2 stalowe rozpórki. |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 660mm |
Całkowita szerokość | 310mm |
Całkowita wysokość | 355mm |
EAN | 5036140257856 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Łatwość przesuwania produktu | Mocne Ergonomiczne Uchwyty Uchwyty boczne wpuszczane |
Liczba szuflad | 6 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 200kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | BCE-260061 |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 19.7kg |
Waga rolki | 120kg |