zł847.36
Bez podatku VAT
zł1042.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
6 Drawer
Piano hinge. Carry handles. Tote tray. Fully locking. Two wall construction side panels. I-Beam draw slides.
Drawer sizes (W x D x H):
2@ 50 x 125 x 280mm.
1@ 50 x 280 x 280mm.
2@ 50 x 590 x 280mm.
1@ 100 x 590 x 280mm.
Uses 10” drawer slides. Type A lid stays.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Asortyment warsztatowy |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 670mm |
Całkowita szerokość | 320mm |
Całkowita wysokość | 390mm |
EAN | 5036140004634 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 100 x 590 x 280mm - 10 50 x 125 x 280mm - 5 50 x 280 x 280mm - 8 50 x 590 x 280mm - 10kg |
Łatwość przesuwania produktu | Wytrzymały uchwyt klatki piersiowej |
Liczba szuflad | 6 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 53kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TB205A |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 26kg |
Waga rolki | 53kg |