Noże bezpieczeństwa

Proste noże, często nazywane nożami użytkowymi lub nożami Stanley (choć to ostatnie jest nazwą marki), są powszechnym narzędziem w różnych zastosowaniach. W Cromwell mamy szeroki wybór prostych noży od znanych marek, takich jak Stanley, Granton i Martor, dzięki czemu możesz być pewny jakości narzędzi.

Co to są proste noże?
Proste noże występują w różnych formach i są odpowiednie (w zależności od projektu) do różnych zastosowań. Posiadają one cienkie, ostrych jak brzytwa ostrza, które pozwalają na precyzyjne cięcia. Można je często znaleźć przymocowane do pasów narzędziowych rzemieślników.

Dlaczego proste noże?
Istnieje kilka korzyści z korzystania z prostych noży, kluczowy punkt jest w ich nazwie. Proste noże mają zaletę składanego lub chowanego ostrza, które często jest regulowane, pozwalając na tyle rozsunięcia, ile jest to konieczne.

Rodzaje prostych noży
• Chowane - Te typy noży posiadają mechanizm przesuwający ostrze na zewnątrz podczas użytkowania i chowający je podczas braku użycia. Mechanizm wsuwa się na miejsce, blokując ostrze w żądanej pozycji.

• Składane - Te typy zazwyczaj posiadają stałe ostrze, które składa się do rękojeści podczas braku użycia.

• Stałe - Blokują ostrze w stałej, nieruchomej pozycji, posiadają dodatkową zaletę kompatybilności z ostrzami, które w innym przypadku byłyby zbyt duże, by je złożyć do rękojeści.

• Złamane - Podobnie jak noża chowane, z tym że są zwykle lżejsze i posiadają segmentowane ostrza zaprojektowane do złamania po zużyciu.

Czym kierować się wybierając prosty nóż?
• Chwyt - Wiele noży użytkowych i narzędziowych posiada ergonomiczny uchwyt dla komfortu użytkownika.

• Chowane czy stałe? - To będzie zależało od zastosowania, w jakim chcesz używać noża. Dla wielu lekkich i średnich zastosowań wystarczy nóż składany lub chowany. Do bardziej wymagających zadań cięcia, stałe ostrze może zapewnić większą stabilność podczas cięcia. Wady to czas i wysiłek potrzebny do załadowania i uwolnienia ostrza przed i po użyciu, co czyni je mniej dostępnymi do użytku.

• Rodzaje ostrzy - Niektóre rodzaje ostrzy, jak np. złamane, są mniej przydatne do cięcia trudniejszych materiałów ze względu na lżejszą konstrukcję. Umieszczenie tego typu ostrza w mocno skonstruowanym korpusie noża może powodować problemy z cięciem, a nawet złamanie lub wygięcie ostrza. Przy wyborze odpowiedniego noża upewnij się, że rodzaje ostrzy, których będziesz potrzebować, są kompatybilne z nożem.

Najczęstsze pytania
Jakie ostrza do prostych noży będę potrzebować?

Ostrza występują w różnych kształtach i rozmiarach. Przy wymianie ostrza w swoim nożu upewnij się, że wybierasz odpowiednią wielkość zgodnie z modelem noża.

Czy prosty nóż i nóż Stanley to to samo?

Krótko mówiąc, tak. Stanley to nazwa marki, a jakość ich noży była tak poszukiwana, że stała się synonimem prostych noży. Podobnie jak Hoover z odkurzaczami i Velcro z zapięciami na rzep. Jednak poprawnym terminem na określenie noża tego stylu jest prosty nóż lub nóż użytkowy.