zł107.50
Bez podatku VAT
zł132.22
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High Speed Steel
Tough spring steel and wear-resistant high-speed steel are electron-beam welded together, the teeth are then formed out of the high-speed steel to produce a perfect match with the flexible and virtually unbreakable spring steel as the backing material.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 300mm |
• Materiał ostrza: | Bi-Metal HSS/podkład stalowy |
Brand | Bahco |
Do użytku z | Brzeszczoty |
EAN | 7311518233594 |
Nr części MFR | 3906-300-32-100 |
UNSPSC Code | 27111501 |
Wymiary ostrza | 12"x1/2"x32TPI |