zł5.40
Bez podatku VAT
zł6.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Idealna kombinacja stali odpornej na rozciąganie zastosowanej jako materiał podkładowy oraz twardych, odpornych na zużycie stalowych zębów HSS, zespawanych razem wiązką elektronów. Brzeszczoty doskonale nadają się do przerywanych nacięć, gdzie ostrze jest narażone na wygięcia lub skręcenia. Zapewnia optymalną żywotność / wytrzymałość zębów oraz zmniejszenie uszkodzeń i złamań w porównaniu z tradycyjnymi twardymi ostrzami. Wyprodukowano zgodnie z to BS 1919 : Part 1: 1993.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 250mm |
• Materiał ostrza: | Bi-Metal Stal szybkobieżna |
Brand | Kennedy |
Do użytku z | Brzeszczoty |
EAN | 5036140026810 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
UNSPSC Code | 27111501 |
Wymiary ostrza | 10"x1/2"x24TPI |