Piły tarczowe


Zdobądź teraz wysokiej jakości ostrza do pił online w Cromwell. Mamy szeroki wybór rozmiarów i materiałów ostrzy do każdego zastosowania od znanych i cenionych marek, takich jak Starrett®, Eclipse Blue®, Bahco® oraz naszej własnej marki, Kennedy®.

Co to są ostrza do pił?
Zaprojektowane do dopasowania do rękojeści lub ramy ręcznej piły, ostrza pił są wszechstronnym projektem, który posiada ostrze składające się z serii ostrych zębów. Mogą być używane do cięcia różnych materiałów i są kategoryzowane ze względu na ich kształt, grubość i TPI (zęby na cal).

Dlaczego ostrza do pił?
Ostrza do pił są wszechstronne i wymienne. Większe zęby w mniejszej ilości są produkowane, aby zapewnić szybsze cięcia grubych materiałów. Natomiast na przeciwnym końcu spektrum ostrza z wieloma mniejszymi zębami są wolniejsze i zaprojektowane specjalnie do delikatniejszych materiałów.

Kiedy używa się ostrzy do pił?
Montowane na piłach ręcznych, ostrza do pił są używane, gdy zadanie wymaga delikatniejszego podejścia niż to, które może zapewnić narzędzie elektryczne. Piły ręczne zapewniają rodzaj wykończenia i detalu, który nie może być osiągnięty jedynie przez piłę elektryczną.

Rodzaje ostrzy do pił
Produkowane według typu, ostrza do pił są przeznaczone do konkretnych ręcznych ramek pił. Niektóre piły, jak na przykład piła do drewna, posiadają stałe ostrze. Są one ostrzone, gdy stają się tępe, lub całe narzędzie jest wymieniane. Wszystkie wymienne i zastępowalne ostrza powinny być odporne na rozbicie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, podczas gdy zęby powinny być frezowane i ustawione, aby utrzymać czyste cięcie i dłuższą żywotność narzędzia.

• Piła łukowa - To długie, proste ostrze jest przeznaczone do cięcia o dużej wytrzymałości, czasem posiada zęby o podwójnym kształcie w powtarzającym się wzorze.
• Piłka ręczna - Dwa trwałe metale spawane wiązką elektronów zapewniają twardość i elastyczność ostrza, zwykle stal szybkotnąca połączona ze stalą.
• Mini piłka ręczna - To mniejsza wersja piły ręcznej, ostrza są zaprojektowane do cięcia plastiku i cienkich metali. Zęby są znacznie mniejsze, co zapewnia wolniejsze, dokładniejsze cięcia.
• Piły do wycinania i wytłaczania - Przeznaczone do cięcia miękkich materiałów, te ostrza są zazwyczaj dość cienkie, z większą ilością małych zębów.
• Piła do przycinania pod kątem - To długie i cienkie ostrze przeznaczone jest do cięcia mniejszych kawałków drewna twardego lub miękkiego. Długość ostrzy zazwyczaj waha się między 500 mm a 630 mm.
• Piła do PVC - Ta specjalistyczna piła jest przeznaczona do cięcia tworzyw sztucznych, cięcia wykonuje się na posuw i ruch wsteczny. Liczba zębów na cal waha się między 10 a 14, są one małe i ostre, co zapewnia dokładniejsze cięcia, które nie uszkadzają materiału.
• Piła stożkowa - Przeznaczona do cięcia krzywoliniowego w grubym materiale, to długie i zwężające się ostrze o dużej liczbie zębów na cal (od 8 do 10).

Rozważania podczas wyboru ostrzy do pił
• Rodzaj piły - To oczywiste, ponieważ w większości przypadków nie będziesz w stanie zamontować nieodpowiedniego ostrza do piły.
• Materiał - Niektóre ostrza, jak piła ręczna, będą ciąć praktycznie wszystko, podczas gdy inne są przeznaczone tylko do cięcia drewna.
• Długość ostrza - Niektóre piły posiadają regulowaną ramę, aby przyjąć różne długości ostrza. Jednak najlepiej sprawdzić instrukcje producenta dotyczące długości ostrza przed dokonaniem zakupu.
• Typ cięcia - Przejrzyj sposób cięcia, którego potrzebujesz, aby pomóc w wyborze odpowiedniego ostrza.
• TPI - Liczba zębów na cal ostrza zapewni pożądane cięcie materiału. Większe i mniej zębów radzą sobie z twardszymi materiałami, podczas gdy mniejsze zęby w większej liczbie są idealne do precyzyjnej pracy.

Słownik pojęć dotyczących ostrzy do pił
Chcemy, aby nasza oferta była łatwa w zakupie, dlatego wyjaśniliśmy odpowiedni standard bezpieczeństwa dla ostrzy pił ręcznych, dzięki czemu możesz dokonać świadomego zakupu.

Co oznacza standard bezpieczeństwa BS 1919-1:1993?
BS 1919-1:1993 określa wymiary i wymagania testowe dla ostrzy pił ręcz
Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 40

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 40