zł50.60
Bez podatku VAT
zł62.24
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
0-10-598 Pocket Folding
Die cast body finished with black epoxy. Spring loaded blade mechanism automatically locks the blade in the open or closed position. A spare blade can be stored in the handle. Supplied complete with two blades.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 60mm |
• Typ: | Nóż kieszonkowy |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 110mm |
Długość zamknięta | 50mm |
EAN | 5000366105987 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kształt ostrza | Prosto |
Nr części MFR | 0-10-598 |
UNSPSC Code | 27111503 |