zł26.07
Bez podatku VAT
zł32.07
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Asymetryczny kształt rękojeści z dwuwarstwowego materiału z hartowanymi i szlifowanymi ostrzami ze stali pozwala aby nożyczki można było stosować wygodnie tuż nad powierzchni... robocz... podczas cięcia tkaniny w linii prostej. Proste i zakrzywione końcówki ostrzy s... odpowiednie zarówno dla długich cięć i precyzyjnego cięcia ściegu. Ostre ostrza ze stali nierdzewnej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal nierdzewna |
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 245mm |
EAN | 5036140250840 |
ECLASS Code | 21040600 |
Funkcje ochrony | Odporny na korozję |
Kolor uchwytu | Czarny Czerwony |
Kompatybilne materiały | Tekstylia |
Kształt końcowy | Spiczaste |
Kształt uchwytu | Offset/asymetryczny |
Preferencje ręki | Prawa ręka |
UNSPSC Code | 27111506 |
Wykończenie/Powłoka | Matowy |