zł170.80
Bez podatku VAT
zł210.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Floor Scraper 3420-BC
Replaceable high carbon spring steel blade, ground and polished finish.
Tubular steel handle.
Blade size: 75 x 205mm.
Overall length: 1220mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 205mm |
• Materiał ostrza: | Stal wysokowęglowa |
• Materiał uchwytu: | Stal |
• Typ: | Skrobak podłogowy |
Brand | Spear & Jackson |
Całkowita długość | 1220mm |
EAN | 5012095054740 |
ECLASS Code | 21040801 |
Nr części MFR | 3420BC |
Szerokość ostrza: | 75mm |
UNSPSC Code | 27112601 |