zł55.30
Bez podatku VAT
zł68.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Floor Scraper 3420-BC
Replaceable high carbon spring steel blade, ground and polished finish.
Tubular steel handle.
Blade size: 75 x 205mm.
Overall length: 1220mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 205mm |
• Materiał ostrza: | Stal wysokowęglowa |
• Typ: | Wymienne ostrze |
Brand | (Unbranded) |
EAN | 5011198040742 |
ECLASS Code | 21040801 |
Nr części MFR | 3421AW |
Szerokość ostrza: | 75mm |
UNSPSC Code | 27112601 |