Kennedy-Pro

Skrobak do szyb z dwoma materiałami

SKU:

KEN5331100K

MPN:

SX22-10

zł14.22

Bez podatku VAT

zł17.49

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nadaje się do skrobania farby ze szkła, to narzędzie, posiada ergonomiczn... konstrukcję z dwóch materiałów, aby zapewnić użytkownikom wygodny


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    40mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Typ:

    Skrobaczka do szyb

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    245mm

    EAN

    5036140243187

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    1

    Nr części MFR

    533-110

    Szerokość ostrza:

    10mm

    Typ punktu

    Punkt dłuta

    Typ Tang

    N/ A

    UNSPSC Code

    27112601

    Wymiary ostrza

    40x10