zł32.58
Bez podatku VAT
zł40.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wszystkie posiadają konturowy uchwyt z ostrzem wykonanym ze stali wysokiej jakości, która jest utwardzona i hartowana z silnie zaostrzonymi bokami. Skrobaki obniżają wywyższenia powierzchni wcześniej obrabianych maszynowo lub piłowanych.
Trójkątny
Użyteczny w warsztacie narzędziowym i lekkich prac inżynieryjnych. Używane na małych łożyskach i tulejach i w ciasnych kątach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Skrobak warsztatowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 100mm |
Całkowita głębokość | 45mm |
Całkowita szerokość | 8mm |
Długość trzonu | 40mm |
EAN | 5036140111615 |
ECLASS Code | 21040801 |
Kształt | Trójfazowe źródło zasilania |
Kształt uchwytu | Wyprofilowany |
UNSPSC Code | 27112009 |