Wyciągacze śrub

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą wyciągaczy śrub i zestawów wyciągaczy śrub w sklepie internetowym Cromwell. Oferujemy wytrzymałe wyciągacze od wiodących marek na rynku, zapewniające wysoką wydajność w doskonałych cenach.

Znajdź różne rozmiary oraz praktyczne zestawy od marek takich jak Proto® oraz nasza własna marka Kennedy®.

Co to są wyciągacze śrub?
Wyciągacz śrub chwyta i usuwa złamane lub zablokowane śruby bez uszkadzania ściany lub otworu gwintowanego, w którym znajduje się śruba.

Kiedy używa się wyciągaczy śrub?
Zaciski mogą być narażone na działanie wody i powietrza lub częste użytkowanie z niewłaściwym narzędziem lub niewłaściwym zastosowaniem siły. Może to spowodować wkręcanie się lub ścieranie śruby, a w niektórych przypadkach, gdy zastosowana zostanie zbyt duża siła; głowica śruby może odłamać się. Gdy śrubę nie można usunąć za pomocą standardowych środków, wyciągacz śrub z łatwością wykona zadanie.

Typy wyciągaczy śrub
Istnieją trzy rodzaje wyciągaczy śrub, z których wszystkie są dostosowane do średnicy trzpienia materiału, który ma zostać usunięty. Są one uniwersalnie oznaczone numerami od jeden do sześciu i uwzględniają rozmiar otworu pilotażowego wymaganego do skutecznego usunięcia złamanej śruby. Na przykład śruba o średnicy 10 mm wymaga otworu pilotażowego o średnicy 6 mm i wyciągacza numer 3.

• Ślimakowa - Bardziej powszechna wersja, wyciągacze śrub o spiralnych rowkach wkręcają się w otwór pilotażowy w złamanej śrubie i są idealne do stosowania na twardszych metalach.

• Prosta - Szeroko stosowane do miękkich metalowych śrub, takich jak aluminium, tego typu wyciągacz jest wbijany w wiercony otwór pilotażowy i wkręca się w śrubę, usuwając ją w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

• Obracana nakrętka - Dodatkowo do spiralnych i prostych konstrukcji, ten typ posiada dodatkowe boki wyciągacza dla większej liczby punktów kontaktowych. Ten wariant umożliwia obroty zgodne i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara dla wygodnego rozwiązania w mniejszych przestrzeniach.

Rozważania przy wyborze wyciągacza śrub
• Wymiary śruby - rozmiar trzpienia śruby do usunięcia dyktuje potrzebny otwór pilotażowy i tym samym rozmiar wyciągacza.

• Ręczne/zasilane - dostępne narzędzia będą decydować, czy potrzebujesz wyciągacza ręcznego, który używa głowicy z kluczem do wspomagania usuwania, czy też wkładki, która pasuje do narzędzia zasilanego.

Najczęstsze pytania
Jak działają wyciągacze śrub?

Wyciągacze śrub są w zasadzie przedłużeniem złamanej śruby, bez względu na to, czy głowica została wkręcona czy całkowicie odłączona. Użycie polega na wkręceniu odpowiednio dużego wyciągacza do pozostałego materiału śrubowego i wykorzystaniu tego gwintu do usunięcia śruby. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą narzędzia zasilanego.

Czy wyciągacze śrub są wielokrotnego użytku?

Tak. Wystarczy upewnić się, że po każdym użyciu wyciągacza oczyścisz pyłki i nasmarujesz go olejem, a będziesz mógł użyć wyciągacza śrubowego wielokrotnie.