zł275.81
Bez podatku VAT
zł339.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Bity wkrętakowe sześciokątne 1/4” x 25 mm. Uchwyt bitów wykonany ze stali chromowo-wanadowej hartowanej, odpuszczanej i chromowanej. W sposób szczególny rozmieszczone w kształtowanej w formie kasecie z tworzywa sztucznego, dla ułatwienia ich używania i przechowywania.
Krzyżakowe: Nr 0, Nr 1, Nr 2R, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
Pozidriv®: Nr 0, Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4. Kwadratowe: 0, 1, 2, 3, 4.
Torx®: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.
Clutch: 5/32”, 3/16”, 1”. Sześciokątne: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Płaskie (Slotted): 3, 3,5, 4,5, 5, 5,5, 6,5 mm.
Krzyżakowe ACR II: Nr 1, Nr 2R, Nr 2, Nr 3.
Pozidriv® ACR: Nr 1, Nr 2, Nr 3. Wielowypustowe (Spline): 4, 5, 6, 8.
Torq® Set: 4, 5, 8, 10, 1/4”. Spanner: 4, 6, 8, 10, 12.
Torx® Tamper Resistant: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
Sześciokątne Tamper Resistant: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8.
Tri-Wing: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.
Magnetyczny uchwyt bitów sześciokątnych 1/4”, z napędem kwadratowym 1/4” - 25 mm.
Magnetyczny uchwyt bitów sześciokątnych 1/4” x sześciokąt 1/4” - 60 mm.
Łącznik przejściowy kwadrat 1” x sześciokąt 1/4” - 25 mm.
Łącznik przejściowy kwadrat 1” x sześciokąt 1/4” - 50 mm.
Adapter typu „Y” do wkrętów oczkowych lub haków wkręcanych.
Wymiary: 123 x 177 x 35 mm. Waga brutto: 690g.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140048362 |
ECLASS Code | 21040404 |
Kształt trzpienia | Sześciokątne |
Liczba rusztów | 100 |
Materiał bitowy | Stal chromowo-molibdenowa |
Typ bitów | Klucza Moment Torx zabezpieczony przed manipulacją |
UNSPSC Code | 27112836 |
W zestawie: | 1 10 1/4 cala 2 2.5 3 3/16 cala 4.5 5 6.5 No.2 No2R No.3 No.4 Pozidrive® ACR: Nr 1 PZ1 Szczelina: 3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 T50 T7 T8 T9 Torq®Set: 6 Wielowpust: 4 |