Kennedy

Zestaw bitów TX 30mm i 75mm całkowita długość 15 sztuk

SKU:

KEN5736340K

MPN:

TBS015

zł181.55

Bez podatku VAT

zł223.31

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Typ Torx®
    Zawartość: 1/2” Kwadrat x 10mm Uchwyt do bitów sześciokątnych
    TORX 10 x 75mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50 i T55
    TORX 10 x 30mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50 i T55
    Torx jest zarejestrowaną marką handlową firm Camcar/Textron Inc.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140048355

    ECLASS Code

    21040404

    Kształt trzpienia

    Sześciokątne

    Liczba rusztów

    15

    Materiał bitowy

    Stal chromowo-wanadowa

    Nr części MFR

    B10M15TX

    Typ bitów

    Klucz Torx

    UNSPSC Code

    27112836

    W zestawie:

    1/2 cala Uchwyt na bit do nakrętek łyżkowych